Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - NOIR - 580TE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241124
Réf. Sonepar
00553324112
Réf. Fournisseur
580TE32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 580TE32
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


