Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 5791335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673228583
Réf. Sonepar
00553322858
Réf. Fournisseur
5791335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5791335
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


