Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 5792035

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007867

Réf. Sonepar

00553792035

Réf. Fournisseur

5792035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792035

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 19w 2339lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur