Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 5792955

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673229467

Réf. Sonepar

00553322946

Réf. Fournisseur

5792955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792955

De la gamme de produit : Encastrés leds