Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE GRISE - 5794645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673229610
Réf. Sonepar
00553322961
Réf. Fournisseur
5794645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5794645
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 39w 5723lm 4000°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


