Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 5795735

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026400

Réf. Sonepar

00553302640

Réf. Fournisseur

5795735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5795735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 45w 6145lm 3000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur