Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 5651335

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673231323

Réf. Sonepar

00553323132

Réf. Fournisseur

5651335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5651335

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot