Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 5652145

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232405

Réf. Sonepar

00553323240

Réf. Fournisseur

5652145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5652145

De la gamme de produit : Encastrés leds