Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 5652945

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232498

Réf. Sonepar

00553323249

Réf. Fournisseur

5652945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5652945

De la gamme de produit : Encastrés leds