Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 5654235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673232559
Réf. Sonepar
00553323255
Réf. Fournisseur
5654235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


