Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 5654245

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673232580

Réf. Sonepar

00553323258

Réf. Fournisseur

5654245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5654245

De la gamme de produit : Encastrés leds