Non retournable

Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE GRISE - 5622855

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673230487

Réf. Sonepar

00553323048

Réf. Fournisseur

5622855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5622855

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot