Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 5624045

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673230005

Réf. Sonepar

00553323000

Réf. Fournisseur

5624045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5624045

De la gamme de produit : Encastrés leds