Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 5691535

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233846

Réf. Sonepar

00553323384

Réf. Fournisseur

5691535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5691535

De la gamme de produit : Encastrés leds