Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BASE GRISE - 5694335

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233662

Réf. Sonepar

00553323366

Réf. Fournisseur

5694335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694335

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot