Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE GRISE - 5694455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673234263
Réf. Sonepar
00553323426
Réf. Fournisseur
5694455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


