Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 5694345

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233693

Réf. Sonepar

00553323369

Réf. Fournisseur

5694345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694345

De la gamme de produit : Encastrés leds