Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 5693945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673233150
Réf. Sonepar
00553323315
Réf. Fournisseur
5693945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5693945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc90 dali 39w 4908lm 4000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


