Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE - 5694055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673233099
Réf. Sonepar
00553323309
Réf. Fournisseur
5694055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


