Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 5694535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673233211
Réf. Sonepar
00553323321
Réf. Fournisseur
5694535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


