Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE GRISE - 5694755

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234355

Réf. Sonepar

00553323435

Réf. Fournisseur

5694755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694755

De la gamme de produit : Encastrés leds