Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 5694545

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233242

Réf. Sonepar

00553323324

Réf. Fournisseur

5694545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot