Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 5694645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673233785
Réf. Sonepar
00553323378
Réf. Fournisseur
5694645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694645
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc90 dali 45w 5533lm 4000°k 42° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


