Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.GRIS LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BASE GRISE - 579B245

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234539

Réf. Sonepar

00553323453

Réf. Fournisseur

579B245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

DECOLED REFL.GRIS LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 579B245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot