Cubispot - DECOLED REFL.GRIS LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BASE GRISE - 579TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234775
Réf. Sonepar
00553323477
Réf. Fournisseur
579TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.GRIS LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 579TE35
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


