Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 5791452

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673229276

Réf. Sonepar

00553322927

Réf. Fournisseur

5791452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5791452

De la gamme de produit : Encastrés leds