Non retournable

Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 5792852

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228972

Réf. Sonepar

00553322897

Réf. Fournisseur

5792852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792852

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot