Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 5792742

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026301

Réf. Sonepar

00553302630

Réf. Fournisseur

5792742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 27w 3291lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)