Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BASE NOIRE - 5794532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673229092
Réf. Sonepar
00553322909
Réf. Fournisseur
5794532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5794532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 39w 5450lm 3000°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


