Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 5793942

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026363

Réf. Sonepar

00553302636

Réf. Fournisseur

5793942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5793942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 39w 5723lm 4000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot