Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 5794252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673229542
Réf. Sonepar
00553322954
Réf. Fournisseur
5794252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


