Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE - 5794142

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673229030

Réf. Sonepar

00553322903

Réf. Fournisseur

5794142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5794142

De la gamme de produit : Encastrés leds