Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BASE NOIRE - 5794842

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673229184

Réf. Sonepar

00553322918

Réf. Fournisseur

5794842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5794842

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 45w 6451lm 4000°k 42° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)