Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 5795742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673026424
Réf. Sonepar
00553302642
Réf. Fournisseur
5795742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5795742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 45w 6451lm 4000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


