Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 5651542

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232306

Réf. Sonepar

00553323230

Réf. Fournisseur

5651542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5651542

De la gamme de produit : Encastrés leds