Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 5651932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673231408
Réf. Sonepar
00553323140
Réf. Fournisseur
5651932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5651932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


