Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 5654252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673232603
Réf. Sonepar
00553323260
Réf. Fournisseur
5654252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE NOIRE