Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 5654152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673232122
Réf. Sonepar
00553323212
Réf. Fournisseur
5654152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


