Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE - 5654052

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673231644

Réf. Sonepar

00553323164

Réf. Fournisseur

5654052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5654052

De la gamme de produit : Encastrés leds