Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE - 5654142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673232092
Réf. Sonepar
00553323209
Réf. Fournisseur
5654142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


