Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE NOIRE - 5654532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673231736
Réf. Sonepar
00553323173
Réf. Fournisseur
5654532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5654532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


