Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BASE NOIRE - 5621432

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673230234

Réf. Sonepar

00553323023

Réf. Fournisseur

5621432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5621432

De la gamme de produit : Encastrés leds