Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 5621452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673230296
Réf. Sonepar
00553323029
Réf. Fournisseur
5621452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5621452
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc90 13w 1491lm 3500°k 37° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


