Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BASE NOIRE - 5621442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230265
Réf. Sonepar
00553323026
Réf. Fournisseur
5621442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5621442
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


