Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 5622932

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673230951

Réf. Sonepar

00553323095

Réf. Fournisseur

5622932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5622932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot