Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 5622942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230982
Réf. Sonepar
00553323098
Réf. Fournisseur
5622942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


