Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE NOIRE - 5623932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673230050
Réf. Sonepar
00553323005
Réf. Fournisseur
5623932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE NOIRE