Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BASE NOIRE - 5624352

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673230654

Réf. Sonepar

00553323065

Réf. Fournisseur

5624352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5624352

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot