Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE NOIRE - 5624052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230029
Réf. Sonepar
00553323002
Réf. Fournisseur
5624052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


