Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE NOIRE - 5624742

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673231255

Réf. Sonepar

00553004051

Réf. Fournisseur

5624742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5624742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc90 45w 5533lm 4000°k 28° noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)